VIMAR SPA - VIW14468.1.SL TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA SILVER - 14468.1.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Metodo di lettura - Supporto dati
Tipo di montaggio - Incassato
Stand-alone - sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352573598
Codice prodotto
VIW14468.1.SL
Cod. produttore
14468.1.SL
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Metodo di lettura:
Supporto dati
Tipo di montaggio:
Incassato
Stand-alone:
sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...230 V
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Cicalino
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...230 V
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Larghezza:
67.3 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
50 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


