VIMAR SPA - VIW14465.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE SILVER - 14465.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Metodo di lettura - Supporto dati
Tipo di montaggio - Incassato
Stand-alone - sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250.01 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352311619
Codice prodotto
VIW14465.SL
Cod. produttore
14465.SL
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Metodo di lettura:
Supporto dati
Tipo di montaggio:
Incassato
Stand-alone:
sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250.01 V
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Senza
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250.01 V
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
5...45 °C
Larghezza:
67.2 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
56.8 mm