pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14462.SL FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT SILVER - 14462.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14462.SL FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete - no

  • Allacciamento PC - no

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352663107

Codice prodotto

VIW14462.SL

Cod. produttore

14462.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

numero max. di partecipanti:

200

Metodo di lettura:

Code

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230.01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230.01 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230.01 V

Power over Ethernet:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

41.5 mm

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 moduli

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA