VIMAR SPA - VIW08637 PLACCA 3M ALLUM. SCATTO ORO - 08637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352042315
Codice prodotto
VIW08637
Cod. produttore
08637
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
75.5 mm
Protezione della superficie:
Anodizzato
Codice RAL (simile):
1035
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
120 mm
Profondità:
6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
75.5 mm