pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08606 PLACCA 2M ALLUM. SCATTO ORO - 08606

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08606 PLACCA 2M ALLUM. SCATTO ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352041929

Codice prodotto

VIW08606

Cod. produttore

08606

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

79.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

79.5 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

79.5 mm

Profondità:

6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

79.5 mm

Placca, 2 moduli standard, alluminio, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08502