VIMAR SPA - VIW08605.A PLACCA 1M RESINA SCATTO AVORIO - 08605.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352041882
Codice prodotto
VIW08605.A
Cod. produttore
08605.A
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
103 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
83 mm
Profondità:
6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
103 mm