pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03833.M BY-ALARM PLUS RF CONT. MAGNETICO MARRONE - 03833.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03833.M BY-ALARM PLUS RF CONT. MAGNETICO MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto di chiusura

  • Wireless - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708464

Codice prodotto

VIW03833.M

Cod. produttore

03833.M

Produttore

VIW

Contatti:

1 contatto di chiusura

Wireless:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Marrone

Lunghezza sensore:

10960 mm

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

109.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto magnetico By-alarm Plus verticale e orizzontale per porte e finestre, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno, marrone