pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03826 BY-ALARM PLUS SIRENA BUS DA ESTERNO - 03826

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03826 BY-ALARM PLUS SIRENA BUS DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di tono - Altro

  • volume - 108 dB

  • Tensione nominale - 13.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708211

Codice prodotto

VIW03826

Cod. produttore

03826

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di tono:

Altro

volume:

108 dB

Tensione nominale:

13.8 V

Alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Trasformatore incorporato:

no

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.15 A

Tipo di montaggio:

A parete

Con controllo wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP34

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via BUS, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili