pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01740 BY-ALARM PLUS RIVEL. IR TENDA PET IMMUNE - 01740

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01740 BY-ALARM PLUS RIVEL. IR TENDA PET IMMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Tenda

  • Altezza - 155.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352667280

Codice prodotto

VIW01740

Cod. produttore

01740

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Tenda

Altezza:

155.7 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

42.7 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Colore:

Bianco

Rivelatore By-alarm Plus IR a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a portata regolabile con lente fino a 2 m o 5 m, PET immune, funzione di antimascheramento, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, da esterno