pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01721 BY-ALARM PLUS RIVEL. DT ANTISTR. PARETE - 01721

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 40 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548121

Codice prodotto

VIW01721

Cod. produttore

01721

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

40 mA

Tensione d'esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

115.9 mm

Larghezza:

60.9 mm

Profondità:

93.3 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Colore:

Bianco

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde con rilevazione di mascheramento e di strisciamento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno a parete