pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19684.12 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO - 19684.12

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19684.12 PLACCA ROUND 4M OTTONE SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352604377

Codice prodotto

VIW19684.12

Cod. produttore

19684.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con cornice di montaggio:

sì

Installabile a incasso:

sì

Adatto per torrette a scomparsa:

sì

Adatto per canale porta apparecchi:

sì

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

sì

Con casella di testo:

sì

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

sì

Superficie:

Metallizzato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Ottone

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

144.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di incasso:

144.5 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 4 moduli, metallo, ottone spazzolato

Un prodotto VIMAR S.P.A.

Scopri la serie VIMAR S.P.A.