pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP916100 TL 120 PUNTALI X VE12.., VE80.., VE26.. - VP916100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP916100 TL 120 PUNTALI X VE12.., VE80.., VE26..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connessione con cavo

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951916147

Codice prodotto

VEMVP916100

Cod. produttore

VP916100

Produttore

VEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connessione con cavo

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Puntali per tester digitali VE 120, VE 125, VE 128, VE 8020, VE 8050 e pinze amperometriche VE 2600, VE 2604, VE 2605, VE 2606 e VE 2608.