pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP756100 HMS-400 CONTAORE RETRO 400 VAC - VP756100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP756100 HMS-400 CONTAORE RETRO 400 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 360...440 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951088233

Codice prodotto

VEMVP756100

Cod. produttore

VP756100

Produttore

VEM

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

360...440 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

no

Larghezza:

55 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Diametro di apertura del pannello:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.