pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN984100 ENERGY-400 D90 CONT. ENER. 7DIN 400V - VN984100

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 90 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951118015

Codice prodotto

VEMVN984100

Cod. produttore

VN984100

Produttore

VEM

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

90 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...440 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

7

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

2 W

Velocità d'impulso:

10...10 Imp/kWh (k

Larghezza:

125.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP51

Profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

Grado di protezione (NEMA):

2

Numero di punti:

7

Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. I conduttori di corrente vengono fatti passare attraverso lo strumento, senza necessità di cablaggio ai morsetti. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia attiva da remoto.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA