pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN971800 ENERGY-400 PAR CONT. ENER. 4DIN 400V - VN971800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVN971800 ENERGY-400 PAR CONT. ENER. 4DIN 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951090335

Codice prodotto

VEMVN971800

Cod. produttore

VN971800

Produttore

VEM

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...440 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

A

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

3 W

Velocità d'impulso:

1...1 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero di punti:

7

Contatore di energia da barra DIN con doppio contatore, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva e reattiva in sistemi trifase con o senza neutro. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di due uscite impulsi per il conteggio dell'energia attiva e reattiva da remoto.