VEMER SPA - VEMVN950289 ENERGY-230 TAI CONT.ENER. - VN950289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951081159
Codice prodotto
VEMVN950289
Cod. produttore
VN950289
Produttore
VEM
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
A
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
3 W
Velocità d'impulso:
1...1 Imp/kWh (k
Larghezza:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Numero di punti:
7


