pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM749900 TUC-80 2500/5A TRASFORMATORE - VM749900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM749900 TUC-80 2500/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951749905

Codice prodotto

VEMVM749900

Cod. produttore

VM749900

Produttore

VEM

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Diametro dell'apertura:

61 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

10...80 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

10...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA