VEMER SPA - VEMVM737400 TUC-60 1500/5A TRASFORMATORE - VM737400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
254 Kg CO₂-eq
EAN
8007951737407
Codice prodotto
VEMVM737400
Cod. produttore
VM737400
Produttore
VEM
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
20 VA
Diametro dell'apertura:
51 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
10...60 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
10...60 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA