pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM736600 TUC-60 1200/5A TRASFORMATORE - VM736600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM736600 TUC-60 1200/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951736608

Codice prodotto

VEMVM736600

Cod. produttore

VM736600

Produttore

VEM

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Diametro dell'apertura:

51 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

10...60 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

10...60 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA