VEMER SPA - VEMVM721800 TU-40 400/5A TRASFORMATORE - VM721800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Classe di precisione - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
8007951721802
Codice prodotto
VEMVM721800
Cod. produttore
VM721800
Produttore
VEM
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in larghezza:
10...40 mm
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1