VEMER SPA - VEMVM716800 TU-40 125/5A TRASFORMATORE - VM716800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 125 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 3.75 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
8007951716808
Codice prodotto
VEMVM716800
Cod. produttore
VM716800
Produttore
VEM
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
125 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
0...41 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...31 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA