pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM715000 TU-40 100/5A TRASFORMATORE - VM715000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951715009

Codice prodotto

VEMVM715000

Cod. produttore

VM715000

Produttore

VEM

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Apertura in larghezza:

10...40 mm

Diametro dell'apertura:

31 mm

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.

VEMER SPA

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA