VEMER SPA - VEMVJ31872305 TU3B 25/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31872305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 25 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8007951187233
Codice prodotto
VEMVJ31872305
Cod. produttore
VJ31872305
Produttore
VEM
Tipologia:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
25 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
77 mm
Tarato:
sì
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1