pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ31462005 TU3B 10/5A CL.1 TRASFORMATORE - VJ31462005

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ31462005 TU3B 10/5A CL.1 TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951146209

Codice prodotto

VEMVJ31462005

Cod. produttore

VJ31462005

Produttore

VEM

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Diametro dell'apertura:

77 mm

Tarato:

sì

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico a primario avvolto con fissaggio a pannello progettato per strumenti in corrente alternata.