VEMER SPA - VEMVE799000 ENERGY-230 D80 CONTATORE ENERGIA 2DIN - VE799000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951134121
Codice prodotto
VEMVE799000
Cod. produttore
VE799000
Produttore
VEM
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
2 W
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP51
Profondità:
60 mm
Altezza:
100.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
2
Numero di punti:
6


