pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE794600 ENERGY-230 D40 WI-FI CONTATORE ENERGIA - VE794600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE794600 ENERGY-230 D40 WI-FI CONTATORE ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951133377

Codice prodotto

VEMVE794600

Cod. produttore

VE794600

Produttore

VEM

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Senza

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

3 W

Velocità d'impulso:

200...200 Imp/kWh (k

Larghezza:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP51

Profondità:

60 mm

Altezza:

87.5 mm

Grado di protezione (NEMA):

2

Numero di punti:

8

Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva prelevata e immessa in rete in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 40A. Il modulo Wi-Fi integrato permette di comandare il dispositivo da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. È necessario connettere il dispositivo al router di casa e installare sul proprio smartphone o tablet l’apposita app, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Sull'applicazione è possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale e della potenza istantanea, sia immessa che prelevata. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.