pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE792100 TMS 24/60 ALIMENT. 60W 115-230/24V 4DIN - VE792100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE792100 TMS 24/60 ALIMENT. 60W 115-230/24V 4DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 110...230 V

  • Tensione d'ingresso DC - 110...350 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita in DC - 2.5 A

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132844

Codice prodotto

VEMVE792100

Cod. produttore

VE792100

Produttore

VEM

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

110...350 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Max. corrente d'uscita in DC:

2.5 A

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

1.2 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

1.2 A

Tensione d'uscita DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

61 mm

Alimentatore switching stabilizzato con installazione da barra DIN, dalle dimensioni compatte con funzionamento a 115Vac o 230Vac. Protezione termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti. Un LED blu fornisce visivamente lo stato di funzionamento (regolare, presenta di anomalie e o assenza di alimentazione).