VEMER SPA - VEMVE791500 TMS 12/30 ALIMENT. 30W 115-230/12V 4DIN - VE791500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 110...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 110...230 V
Tensione d'ingresso DC - 110...350 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tensione d'uscita DC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951132783
Codice prodotto
VEMVE791500
Cod. produttore
VE791500
Produttore
VEM
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
110...230 V
Tensione d'ingresso DC:
110...350 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita DC:
12...12 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'uscita in DC:
2.5 A
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
71.2 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
61 mm