pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE791400 TMS 12/24 ALIMENT. 24W 115-230/12V 2DIN - VE791400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE791400 TMS 12/24 ALIMENT. 24W 115-230/12V 2DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 110...230 V

  • Tensione d'ingresso DC - 110...350 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Max. corrente d'uscita in DC - 2 A

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132776

Codice prodotto

VEMVE791400

Cod. produttore

VE791400

Produttore

VEM

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione d'ingresso DC:

110...350 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Max. corrente d'uscita in DC:

2 A

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

110...230 V

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0.6 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0.6 A

Tensione d'uscita DC:

12...12 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

61 mm

Alimentatore switching stabilizzato con installazione da barra DIN, dalle dimensioni compatte con funzionamento a 115Vac o 230Vac. Protezione termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti. Un LED blu fornisce visivamente lo stato di funzionamento (regolare, presenta di anomalie e o assenza di alimentazione).