VEMER SPA - VEMVE787900 TELECOMANDO PER SENSOR 360 - VE787900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pre-programmato - no
Wireless - sì
Trasmissione segnale - Infrarosso
Con display - no
Idoneo all'apprendimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951131984
Codice prodotto
VEMVE787900
Cod. produttore
VE787900
Produttore
VEM
Pre-programmato:
no
Wireless:
sì
Trasmissione segnale:
Infrarosso
Con display:
no
Idoneo all'apprendimento:
no
Altezza:
110 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
8 mm
Unidirezionale:
sì
Bidirezionale:
no
Telecomando a raggi infrarossi per la configurazione a distanza del Sensor 360L.


