VEMER SPA - VEMVE779500 DS1330-M8 DIST. METAL. M/F DS88133000 - VE779500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 13 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8007951130925
Codice prodotto
VEMVE779500
Cod. produttore
VE779500
Produttore
VEM
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
13 mm
Lunghezza:
30 mm
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


