VEMER SPA - VEMVE779200 DS1315-M8 DIST. METAL. M/F DS88131500 - VE779200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 13 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8007951130895
Codice prodotto
VEMVE779200
Cod. produttore
VE779200
Produttore
VEM
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
13 mm
Lunghezza:
15 mm
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.