pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE778300 DS1220-M8 DIST. METAL. M/F DS88122000 - VE778300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE778300 DS1220-M8 DIST. METAL. M/F DS88122000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 12 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007951130796

Codice prodotto

VEMVE778300

Cod. produttore

VE778300

Produttore

VEM

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

12 mm

Lunghezza:

20 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.