VEMER SPA - VEMVE777400 DS1050-M6 DIST. METAL. M/F DS66105000 - VE777400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8007951130697
Codice prodotto
VEMVE777400
Cod. produttore
VE777400
Produttore
VEM
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
10 mm
Lunghezza:
50 mm
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


