pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE777100 DS1035-M6 DIST. METAL. M/F DS66103500 - VE777100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE777100 DS1035-M6 DIST. METAL. M/F DS66103500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro interno - 6 mm

  • Diametro esterno - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007951130666

Codice prodotto

VEMVE777100

Cod. produttore

VE777100

Produttore

VEM

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro interno:

6 mm

Diametro esterno:

10 mm

Lunghezza:

35 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.