pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE774700 DS0760-M4 DIST. METAL. M/F DS44076000 - VE774700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE774700 DS0760-M4 DIST. METAL. M/F DS44076000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro interno - 4 mm

  • Diametro esterno - 7 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007951130383

Codice prodotto

VEMVE774700

Cod. produttore

VE774700

Produttore

VEM

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro interno:

4 mm

Diametro esterno:

7 mm

Lunghezza:

60 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.