VEMER SPA - VEMVE774000 DS0720-M4 DIST. METAL. M/F DS44072000 - VE774000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno - 4 mm
Diametro esterno - 7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8007951130314
Codice prodotto
VEMVE774000
Cod. produttore
VE774000
Produttore
VEM
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno:
4 mm
Diametro esterno:
7 mm
Lunghezza:
20 mm
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.