pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE772700 VE 501E TESTER 750V AC 1000V DC 10A DC - VE772700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE772700 VE 501E TESTER 750V AC 1000V DC 10A DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129882

Codice prodotto

VEMVE772700

Cod. produttore

VE772700

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

750 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Max. intervallo di misura della resistenza:

20 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Principio di misura:

Media

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

sì

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Calibratura secondo ISO/IEC 17025:

no

Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti continue, resistenza, continuità, prova diodo e transistor, capacità. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di retroilluminazione perfacilitare la lettura del valore misurato.