pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE772400 VE 601E PINZA AMP. 600A AC 600V AC/DC - VE772400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE772400 VE 601E PINZA AMP. 600A AC 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129851

Codice prodotto

VEMVE772400

Cod. produttore

VE772400

Produttore

VEM

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

25 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

sì

Intervallo di misura resistenza:

sì

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

sì

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Categoria circuito di misura:

CAT II

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza amperometrica digitale compatta per la misura di correnti alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, prova diodo e continuità, temperatura in conduttori con diametro massimo di 25 mm.