pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE769300 3131A MISUR.ISOLAM./CONTINUITA ANALOGICO - VE769300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE769300 3131A MISUR.ISOLAM./CONTINUITA ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Visualizzazione a barre analogica -

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi -

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0...400 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129479

Codice prodotto

VEMVE769300

Cod. produttore

VE769300

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Analogico

Visualizzazione a barre analogica:

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...400 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Misurazione di bassa resistenza:

Misurazione della tensione:

no

Test scaricatore di sovratensione:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

no

Tester di isolamento, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE769300 - 3131A MISUR.ISOLAM. CONTINUITA ANALOGICO