pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE759200 7165A PUNTALE PER LINEA PER HV-TESTER 3M - VE759200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE759200 7165A PUNTALE PER LINEA PER HV-TESTER 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - Altro

  • Tensione di funzionamento massima - 300 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126768

Codice prodotto

VEMVE759200

Cod. produttore

VE759200

Produttore

VEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sonda di misurazione

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

Altro

Tensione di funzionamento massima:

300 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Puntale per misuratore di isolamento modello KEW 3125.