pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE759100 8212-USB ADATTATORE CON SOFTWARE - VE759100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE759100 8212-USB ADATTATORE CON SOFTWARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Software

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Versione set - no

  • Con valigia/borsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126751

Codice prodotto

VEMVE759100

Cod. produttore

VE759100

Produttore

VEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Software

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Versione set:

no

Con valigia/borsa:

no

Tecnica di innesto:

Altro

Materiale isolante:

Altro

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico) Vemer modello 8212-USB ADATTATORE CON SOFTWARE