pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE758700 7220A PUNTALI PER TESTER 1052-1062 - VE758700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE758700 7220A PUNTALI PER TESTER 1052-1062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connessione con cavo

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126713

Codice prodotto

VEMVE758700

Cod. produttore

VE758700

Produttore

VEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connessione con cavo

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Coppia di puntali per tester KEW 1052, KEW 1062.