pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE758400 ENERGY-230 MICRO LCD CONT. ENERGIA - VE758400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE758400 ENERGY-230 MICRO LCD CONT. ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007951126669

Codice prodotto

VEMVE758400

Cod. produttore

VE758400

Produttore

VEM

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

25 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

1 W

Velocità d'impulso:

2000...2000 Imp/kWh (k

Larghezza:

18.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

60 mm

Altezza:

88 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero di punti:

6

Contatore di energia da barra DIN di dimensioni ridotte, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 25A. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.