pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE755800 KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC - VE755800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE755800 KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione - 12...690 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - Bipolare

  • Prova di continuità - sì

  • Indicatore di direzione per campo rotante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126362

Codice prodotto

VEMVE755800

Cod. produttore

VE755800

Produttore

VEM

Intervallo di misura della tensione:

12...690 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

Bipolare

Prova di continuità:

sì

Indicatore di direzione per campo rotante:

sì

Indicatore di passaggio:

Ottico/acustico

Campo di misura di resistenza:

0...400 kOhm

Riconoscimento tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

246 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Carico collegabile:

no

Indicatore di fase unipolare:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Illuminazione del punto di misura:

sì

Alimentazione elettrica:

Batteria

Protezione della punta di misurazione:

sì

Tester digitale con indicatore a LED per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.