pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE755100 3128 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 12KV - VE755100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE755100 3128 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 12KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - sì

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126270

Codice prodotto

VEMVE755100

Cod. produttore

VE755100

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

sì

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale 2500 V:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...35000000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

sì

Tensione di prova nominale 10 kV:

sì

Misurazione di bassa resistenza:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

sì

Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 12000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzioni di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR, SV, DD, RAMP. Interfaccia bluetooth e il software con adattatore ottico-USB consente il collegamento al pc mentre la memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.