pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE755000 3127 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV - VE755000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE755000 3127 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica -

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi -

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0...10000000 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126263

Codice prodotto

VEMVE755000

Cod. produttore

VE755000

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...10000000 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

Tensione di prova nominale 5000 V:

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Misurazione di bassa resistenza:

no

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

no

Memoria dei valori misurati:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 5000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzioni di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR, SV, DD, RAMP. Interfaccia bluetooth e il software con adattatore ottico-USB consente il collegamento al pc mentre la memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.