pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754800 3023A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA DIGITAL - VE754800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754800 3023A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA  DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica -

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi -

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0...2000 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126249

Codice prodotto

VEMVE754800

Cod. produttore

VE754800

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Alimentazione elettrica:

Batteria

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...2000 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Misurazione di bassa resistenza:

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

no

Memoria dei valori misurati:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

no

Tester di isolamento Vemer modello 3023A MISUR. ISOLAM. CONTINUITA DIGITAL