pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE753900 2046R PINZA 600 AC+DC CATIV TRMS - VE753900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE753900 2046R PINZA 600 AC+DC CATIV TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126133

Codice prodotto

VEMVE753900

Cod. produttore

VE753900

Produttore

VEM

KEW 2046R - Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità, frequenza, prova diodo, capacità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria), misura di picco in conduttori con diametro massimo di 33 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led "NCV" sul frontale segnala la presenza di tensione semplicemente avvicinando la pinza al conduttore (per tensioni superiori a 100V). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V. Alimentazione 2 batterie AAA (1,5V).