pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE753700 2500 PINZA 120 MA DC - VE753700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE753700 2500 PINZA 120 MA DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0...0.12 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126119

Codice prodotto

VEMVE753700

Cod. produttore

VE753700

Produttore

VEM

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0...0.12 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

6 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Categoria circuito di misura:

CAT II

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti continue in conduttori con diametro massimo di 6 mm. Viene utilizzata per la misura di segnali di processo 0-20mA. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 3150 punti. Dispone di funzione "datahold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. L'uscita analogica consente di salvare i dati nel tempo attraverso un data logger. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.